Rábalux - Menny izzós lpt 80W 7200lm 3000-6500K dimm IP20 SN107570 - 1509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-6500 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 7200 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250315096
Sonepar cikkszám
SN107570
Gyártói cikkszám
1509
Gyártói típuskód
1509 Mason
Színhőmérséklet:
3000-6500 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
7200 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
800 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
80-80 W
Alkalmas fényforrások számához:
168
Falra szerelhető:
Nem