Rábalux - Menny LED-es lpt 100W 3100lm 2700K IP20 fehér OLLIE SN099983 - 2636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3100 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250326368
Sonepar cikkszám
SN099983
Gyártói cikkszám
2636
Gyártói típuskód
2636
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3100 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Menny LED-es lpt 100W 3100lm 2700K IP20 fehér OLLIE