Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 4000K 780lm IP44 Lucas SN109029 - 3437
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Védettség - IP44
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Effektív fényáram - 780 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250334370
Sonepar cikkszám
SN109029
Gyártói cikkszám
3437
Gyártói típuskód
3437
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Védettség:
IP44
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Effektív fényáram:
780 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 12W 4000K 780lm IP44 Lucas