Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1400lm 3000K IP20 SN117005 - 5575

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1400lm 3000K IP20 SN117005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250355757

Sonepar cikkszám

SN117005

Gyártói cikkszám

5575

Gyártói típuskód

5575

Menny LED-es lpt 18W 1400lm 3000K IP20