Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1400lm 3000K LOIS SN112500 - 2668

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1400lm 3000K LOIS SN112500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250326689

Sonepar cikkszám

SN112500

Gyártói cikkszám

2668

Gyártói típuskód

2668

Menny LED-es lpt 18W 1400lm 3000K LOIS