Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1550lm 4000K Marcella SN111291 - 2451

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1550lm 4000K Marcella SN111291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250324517

Sonepar cikkszám

SN111291

Gyártói cikkszám

2451

Gyártói típuskód

2451

Menny LED-es lpt 18W 1550lm 4000K Marcella