Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 3000K 1920lm Jamie SN100206 - 3507

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 3000K 1920lm Jamie SN100206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Effektív fényáram - 1920 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100206

Gyártói cikkszám

3507

Gyártói típuskód

3507

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Effektív fényáram:

1920 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Menny LED-es lpt 24W 3000K 1920lm Jamie