Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LEd-es lpt 24W 3000K 1920lm June SN113629 - 3034

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LEd-es lpt 24W 3000K 1920lm June SN113629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250330341

Sonepar cikkszám

SN113629

Gyártói cikkszám

3034

Gyártói típuskód

3034

Menny LEd-es lpt 24W 3000K 1920lm June