Rábalux - Menny LED-es lpt 24W IP20 fehér Lucas d:380 SN103092 - 3436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 1560 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250334363
Sonepar cikkszám
SN103092
Gyártói cikkszám
3436
Gyártói típuskód
3436
Effektív fényáram:
1560 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényforrások számához:
48
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Átmérő:
380 mm
Menny LED-es lpt 24W IP20 fehér Lucas d:380