Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 3W 170lm 4000K IP44 króm SN113693 - 5584

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 3W 170lm  4000K IP44 króm SN113693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250355849

Sonepar cikkszám

SN113693

Gyártói cikkszám

5584

Gyártói típuskód

5584 LOIS

Menny LED-es lpt 3W 170lm 4000K IP44 króm