Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Mennyezeti LED-es lpt 24W 1370lm 4000K LUCAS SN105682 - 3938

MásolásMásolás
Rábalux - Mennyezeti LED-es lpt 24W 1370lm 4000K LUCAS SN105682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1370 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998250339382

Sonepar cikkszám

SN105682

Gyártói cikkszám

3938

Gyártói típuskód

3938

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1370 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Mennyezeti LED-es lpt 24W 1370lm 4000K LUCAS