Rábalux - Spot fashion bill. gyűrűvel 50W GU5.3, 12V aluminium GT90285 - 1116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Foglalat - GU5,3
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250311166
Sonepar cikkszám
GT90285
Gyártói cikkszám
1116
Gyártói típuskód
1116
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Foglalat:
GU5,3
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
92 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 60W E27 Art flower