Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Spotlámpa 3X50W 3000K GU10 fehér SN081998 - 1052

MásolásMásolás
Rábalux - Spotlámpa 3X50W 3000K GU10 fehér SN081998

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250310527

Sonepar cikkszám

SN081998

Gyártói cikkszám

1052

Gyártói típuskód

1052

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spotlámpa 3X50W 3000K GU10 fehér