Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm fix króm IP44 GT18518 - 1103

MásolásMásolás
Rábalux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm fix króm IP44 GT18518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Alkalmas fényforrások számához - 3

  • Beépítési átmérő - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250311036

Sonepar cikkszám

GT18518

Gyártói cikkszám

1103

Gyártói típuskód

1103

Védettség:

IP44

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Alkalmas fényforrások számához:

3

Beépítési átmérő:

80 mm

Falra szerelhető:

Igen

Fix beépítésű