Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill réz IP40 GT18581 - 1122

MásolásMásolás
Rábalux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill réz IP40 GT18581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - sárgaréz

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Alkalmas vészfényhez - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250311227

Sonepar cikkszám

GT18581

Gyártói cikkszám

1122

Gyártói típuskód

1122

Védettség:

IP40

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

sárgaréz

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Alkalmas fényforrások számához:

3

Beépítési átmérő:

80 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill réz