Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Sülly LED-es lpt 18W 4000K 1400lm Lois SN107357 - 5579

MásolásMásolás
Rábalux - Sülly LED-es lpt 18W 4000K 1400lm Lois SN107357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1400 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250355795

Sonepar cikkszám

SN107357

Gyártói cikkszám

5579

Gyártói típuskód

5579

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1400 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

220 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Sülly LED-es lpt 18W 4000K 1400lm Lois