Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Sülly LED-es lpt 6W 3000K 350lm Lois SN112499 - 5581

MásolásMásolás
Rábalux - Sülly LED-es lpt 6W 3000K 350lm Lois SN112499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250355818

Sonepar cikkszám

SN112499

Gyártói cikkszám

5581

Gyártói típuskód

5581

Sülly LED-es lpt 6W 3000K 350lm Lois