Rábalux - Ufó lámpa fali 1x60W E27 fehér/alabástrom D=250mm GT47598 - 3005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - izzólámpa
Foglalat - E27
Külső átmérő - 250 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47598
Gyártói cikkszám
3005
Gyártói típuskód
3005
Fényforrás:
izzólámpa
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
250 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP44 SEZ