Rábalux - Ufó lámpa menny 1x60W E27 fehér/alabástrom D=250mm GT47595 - 3205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - izzólámpa
Foglalat - E27
Külső átmérő - 250 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250332055
Sonepar cikkszám
GT47595
Gyártói cikkszám
3205
Gyártói típuskód
3205
Fényforrás:
izzólámpa
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
250 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP44 SEZ