Rábalux - Ufó lámpa menny 1x60W E27 fehér/opál G42160 - 5101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998250351018
Sonepar cikkszám
G42160
Gyártói cikkszám
5101
Gyártói típuskód
5101
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
üveg opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Rendszer teljesítmény:
60 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
285 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem