Rábalux - Ufó lámpa menny 1x60W E27 kék/alabástrom D=250mm GT47597 - 3265
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - izzólámpa
Foglalat - E27
Külső átmérő - 250 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47597
Gyártói cikkszám
3265
Gyártói típuskód
3265
Fényforrás:
izzólámpa
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
250 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 SEZ