Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - Csarnokvil 120W LED-es 12000lm 4000K IP44 SN111831 - 005495

MásolásMásolás
Radium - Csarnokvil 120W LED-es 12000lm 4000K IP44 SN111831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 12000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 120 W

  • Védettség - IP44

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111831

Gyártói cikkszám

005495

Gyártói típuskód

Raled Highbay 120W/4000K IP44

Effektív fényáram:

12000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

120 W

Védettség:

IP44

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Ház anyaga:

műanyag

Fényszín:

fehér

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

350 mm

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

matt

Reflektor anyaga:

alumínium

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Magasság / mélység:

220 mm

Védőborítással:

Nem

Csarnokvil 120W LED-es 12000lm 4000K IP44