Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - Fénycső T5 21W/4000K 16x849mm G5 SN000401 - 142512

MásolásMásolás
Radium - Fénycső T5 21W/4000K  16x849mm G5 SN000401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Fényáram - 1900 lm

  • Foglalat - G5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000401

Gyártói cikkszám

142512

Gyártói típuskód

NL-T5 21W/840 FLH1 RDIUM

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Fényáram:

1900 lm

Foglalat:

G5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Fényszín:

840

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Csőátmérő:

16 mm

Hosszúság:

849 mm

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Sugárzási szög:

360 °

Szín:

egyéb

Alkalmazás:

általános

Repeszvédelem:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Indítómentes üzemmód:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Duplafalas:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Lámpa megnevezés:

T5

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 21W/4000K 16x849mm G5