Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - Fénycső T5 39W/3000K 16x849mm G5 SN000408 - 142659

MásolásMásolás
Radium - Fénycső T5 39W/3000K  16x849mm G5 SN000408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 849 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000408

Gyártói cikkszám

142659

Gyártói típuskód

NL-T5 39W/830 FLH1 RDIUM

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

849 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

3100 lm

Fényszín:

830

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

T5

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

360 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

41.8 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 39W/3000K 16x849mm G5