Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - Fénycső T5 54W/4000K 16x1149mm G5 SN000414 - 142673

MásolásMásolás
Radium - Fénycső T5 54W/4000K  16x1149mm G5 SN000414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1149 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000414

Gyártói cikkszám

142673

Gyártói típuskód

NL-T5 54W/840 FLH1 RDIUM

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1149 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

4450 lm

Fényszín:

840

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

360 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 54W/4000K 16x1149mm G5