Radium - LED szalag 4,2W/m IP20 5m 2700K 400lm/m +működtető 24V SN080217 - 005938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 400 lm
Hosszúság - 5 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W
Kivitel - szalag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080217
Gyártói cikkszám
005938
Gyártói típuskód
RL-FX KIT 400 21W/827/5M
Fényáram / méter:
400 lm
Hosszúság:
5 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
4.2 W
Kivitel:
szalag
Szerelési mód:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 4,2W/m IP20 5m 2700K 400lm/m +működtető