Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Radium - LED szalag 7,4W/m IP20 5m 3000K 3700lm 24V SN080964 - 005617

MásolásMásolás
Radium - LED szalag 7,4W/m IP20 5m 3000K 3700lm 24V SN080964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény méterenként - 7.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 44 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080964

Gyártói cikkszám

005617

Gyártói típuskód

RL-FX 900 37W/830/5M

Hosszúság:

5 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

7.4 W

Kivitel:

szalag

Szerelési mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 7,4W/m IP20 5m 3000K 3700lm