Radium - Reflektor 50W LED-es 4000K 4000lm IP65 fekete SN101207 - 005280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 50 W
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101207
Gyártói cikkszám
005280
Gyártói típuskód
RALED FLOODLIGHT 50W/4000K IP65
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
50 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Állíthatóság:
fordítható
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
4000 lm
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
37 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
227 mm
Hosszúság:
201 mm