RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozó GT18594 - 8XTV2-CT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. tartási hőmérséklet - 120 °C
Fűtőteljesítmény - 25 W/m
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18594
Gyártói cikkszám
8XTV2-CT
Gyártói típuskód
8XTV2-CT
Max. tartási hőmérséklet:
120 °C
Fűtőteljesítmény:
25 W/m
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó függesztőkonzol 200mm