Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 40W/m (Halogénmentes) SN014978 - TRACECO-ESR-40-AO

MásolásMásolás
RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 40W/m (Halogénmentes) SN014978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fűtőteljesítmény - 40 W/m

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014978

Gyártói cikkszám

TRACECO-ESR-40-AO

Gyártói típuskód

TRACECO-ESR-40-AO

Fűtőteljesítmény:

40 W/m

Szín:

fekete

Fűtőkábel önszabályozós 40W/m (Halogénmentes)