Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 90W/m 0°C-on GT39198 - EM2-XR

MásolásMásolás
RAYCHEM - Fűtőkábel önszabályozós 90W/m 0°C-on GT39198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. tartási hőmérséklet - 110 °C

  • Fűtőteljesítmény - 90 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39198

Gyártói cikkszám

EM2-XR

Gyártói típuskód

ViaGard EM2-XR

Max. tartási hőmérséklet:

110 °C

Fűtőteljesítmény:

90 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Szín:

narancs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló125A ki/be 3mod forgókaros