Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Risen - Napelem panel Risen 405W mono 30 mm Black frame SN146310 - RSM40-8-405M Black

MásolásMásolás
Risen - Napelem panel Risen 405W mono 30 mm Black frame SN146310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Cella anyaga - egyéb

  • Modul-hatásfok - 21.6 %

  • MPP névleges teljesítmény - 405 Wp

  • MPP-áram - 11.7 A

  • Cellák száma - 120

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146310

Gyártói cikkszám

RSM40-8-405M Black

Gyártói típuskód

RSM40-8-405M Black

Cella anyaga:

egyéb

Modul-hatásfok:

21.6 %

MPP névleges teljesítmény:

405 Wp

MPP-áram:

11.7 A

Cellák száma:

120

Hosszúság:

1754 mm

MPP-feszültség:

34.64 V

Szélesség:

1096 mm

Üresjárati feszültség:

41.6 V

Rövidzárási áram:

12.4 A

Keret színe:

fekete

Napelem panel Risen 405W mono 30 mm Black frame