RITAR - Akkumulátor 12V 1,3Ah ólom 97X43X58 GT98800 - RT1213-F1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 1300 mAh
Kivitel - ólom
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98800
Gyártói cikkszám
RT1213-F1
Gyártói típuskód
RT1213-F1
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
1300 mAh
Kivitel:
ólom
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 1,3Ah ólom 97X43X58