Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 18Ah 167x77x181 SN087896 - RT12180-F3

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  18Ah 167x77x181 SN087896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 18000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087896

Gyártói cikkszám

RT12180-F3

Gyártói típuskód

RT12180-F3

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

18000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; EC000357 ; Akkumulátor 12V 18Ah 167x77x181