RITAR - Akkumulátor 12V 28Ah méret 165x125x175 SN097669 - Rit12v28ah
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 28000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097669
Gyártói cikkszám
Rit12v28ah
Gyártói típuskód
Rit12v28ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
28000 mAh
Akkumulátor 12V 28Ah méret 165x125x175