RITAR - Akkumulátor 12V 28Ah SN004229 - RT12280S-F11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 28000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004229
Gyártói cikkszám
RT12280S-F11
Gyártói típuskód
RT 12280S
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
28000 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 28Ah