RITAR - Akkumulátor 12V 50Ah járműmeghajtó SN100112 - EV12-50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 50000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100112
Gyártói cikkszám
EV12-50
Gyártói típuskód
Ritar EV12-50
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
50000 mAh
Akkumulátor 12V 50Ah járműmeghajtó