Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITAR - Akkumulátor 12V 7,5Ah 151x65x94mm F2 csatl. SN080639 - RT1275-F2

MásolásMásolás
RITAR - Akkumulátor 12V  7,5Ah 151x65x94mm F2 csatl. SN080639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 7500 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080639

Gyártói cikkszám

RT1275-F2

Gyártói típuskód

RT 1275-F2

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

7500 mAh

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi fix fali ROS-5/x-16/A/S SEZ:4db 2P+F HT(SchuckoZ