RITAR - Akkumulátor 6V 3,2Ah 134x35x61 GT88284 - RT632-F1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 6 V
Kapacitás - 3200 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88284
Gyártói cikkszám
RT632-F1
Gyártói típuskód
RT632
Névleges feszültség:
6 V
Kapacitás:
3200 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 3,2Ah 134x35x61