RITTAL - ADAPTER CP 120/60 TARTÓKAR-KOMBINÁCIÓHOZ SN146326 - 6212640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 40 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684171
Sonepar cikkszám
SN146326
Gyártói cikkszám
6212640
Gyártói típuskód
CP 6212.640
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
40 kg
Szín:
szürke
ADAPTER CP 120/60 TARTÓKAR-KOMBINÁCIÓHOZ