Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Alapozó festék stift 12ml SN075340 - 2436800

MásolásMásolás
RITTAL - Alapozó festék stift 12ml SN075340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - szürke

  • RAL-szám - 7022

  • Szóróflakon - Nem

  • Űrtartalom - 12 ml

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177701984

Sonepar cikkszám

SN075340

Gyártói cikkszám

2436800

Gyártói típuskód

SZ 2436.800

Szín:

szürke

RAL-szám:

7022

Szóróflakon:

Nem

Űrtartalom:

12 ml

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Alapozó festék stift 12ml