RITTAL - Behelyezhető anya M8 TS/PS ES/AP-hoz 50db/csom G30901 - 4163000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Csavarral - Nem
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177092969
Sonepar cikkszám
G30901
Gyártói cikkszám
4163000
Gyártói típuskód
PS 4163.000
Anyag:
egyéb
Csavarral:
Nem
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Alátétkoronggal:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Behelyezhető anya M8 TS/PS ES/AP-hoz 50db/csom