Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - BETÁP KÁBEL, AC, NARANCS, 1m, 5DB/CS SN079629 - 2500430

MásolásMásolás
RITTAL - BETÁP KÁBEL, AC, NARANCS, 1m, 5DB/CS SN079629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1000.001 m

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Köpeny színe - narancs

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • 1. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177809123

Sonepar cikkszám

SN079629

Gyártói cikkszám

2500430

Gyártói típuskód

2500.430

Hosszúság:

1000.001 m

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

narancs

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

1. csatlakozó:

egyéb

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Védettség:

egyéb

Hőállóság:

-20-90 °C

Védővezetővel:

Igen

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

8 mm

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

s2 (közepes füstképződés)

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

d1 (részecskék 10 másodpercnél kevesebb ideig égnek)

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

a1

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; BETÁP KÁBEL, AC, NARANCS, 1m, 5DB/CS