RITTAL - Blankoló fogó 0.02-10mm2 SN072601 - 4054300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.02-10 mm2
Hosszúság - 191 mm
Szigetelt - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 0-3.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177807709
Sonepar cikkszám
SN072601
Gyártói cikkszám
4054300
Gyártói típuskód
AS 4054.300
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.02-10 mm2
Hosszúság:
191 mm
Szigetelt:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
0-3.2 mm
Spirálbevágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Csupaszoló és krimpelő automata ; Blankoló fogó 0.02-10mm2