RITTAL - CB Készülékadapter 630A SN089570 - 9345700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hordozó sín felszereltsége - nélkül
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges áram In - 630 A
Adapterszélesség - 140 mm
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177680005
Sonepar cikkszám
SN089570
Gyártói cikkszám
9345700
Gyártói típuskód
SV 9345.700
Hordozó sín felszereltsége:
nélkül
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges áram In:
630 A
Adapterszélesség:
140 mm
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - CB Készülékadapter 630A