RITTAL - Csavar hengeresfejű M5x12 500db/cs SN090153 - 2489000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Anyag minősége - egyéb
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 5
Menetátmérő - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177025080
Sonepar cikkszám
SN090153
Gyártói cikkszám
2489000
Gyártói típuskód
SZ 2489.000
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
5
Menetátmérő:
5 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Hosszúság:
12 mm
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet formázó
Önfúró:
Nem
Fejforma:
egyéb
Csavarfej:
Philips PH
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika - Csavar hengeresfejű M5x12 500db/cs