Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csőrös fogó 180mm SN072608 - 4054850

MásolásMásolás
RITTAL - Csőrös fogó 180mm SN072608

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Fogantyú kivitel - egyéb

  • Üvegszálhoz használható - Nem

  • Csupaszító funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177807877

Sonepar cikkszám

SN072608

Gyártói cikkszám

4054850

Gyártói típuskód

AS 4054.850

Hosszúság:

200 mm

Szigetelt:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Üvegszálhoz használható:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Igen

Kéziszerszámok ; Harapófogó ; Csőrös fogó 180mm