Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - D02 bizt alj áramsínre 3pol 63A 3-10mm sínv 10db/cs GA00556 - 3418000

MásolásMásolás
RITTAL - D02 bizt alj áramsínre 3pol 63A 3-10mm sínv 10db/cs GA00556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00556

Gyártói cikkszám

3418000

Gyártói típuskód

SV 3418.000

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Anyag:

műanyag

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 bizt alj áramsínre 3pol 63A 3-10mm sínv 10db/cs