RITTAL - DIII bizt alj áramsínre 3pol 63A 3-10mm sínv 10db/cs G15495 - 3433000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - illesztő betét
Méret - DIII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15495
Gyártói cikkszám
3433000
Gyártói típuskód
SV 3433.000
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DIII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
63 A
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
690 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; DIII bizt alj áramsínre 3pol 63A 3-10mm sínv 10db/cs