Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ sorolható (IT) SN016776 - 5507110

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ sorolható (IT) SN016776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Védettség - egyéb

  • Mélység - 800 mm

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Szélesség - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177703001

Sonepar cikkszám

SN016776

Gyártói cikkszám

5507110

Gyártói típuskód

TS 5507.110

Magasságegységek száma (HE):

42

Védettség:

egyéb

Mélység:

800 mm

Szerelési szint:

elöl és hátul

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

2000 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

15000 kg

Oldalfalakkal:

Nem

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Front-ajtó anyaga:

egyéb

Profilsínek típusa:

nélkül

Ajtók száma:

2

Üveges ajtóval:

Nem

Lábazattal:

Nem

Front-ajtó reteszelés:

egyéb

Hátsó ajtóval:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Hátsó ajtó reteszelés:

kétpontos

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Anyag:

alumínium

Szétszerelhető:

Nem

Földeléssel:

Nem

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Elosztószekr 2000x800x800mm /maxszxmé/ sorolható (IT)